Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Shim Plates biasanya terbuat dari bahan seperti baja, aluminium, dan polypropylene. Bahan-bahan ini dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi, seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan fleksibilitas. Misalnya, Takene Shikiita SIME 4252 1set(2pcs) menggunakan polypropylene yang ringan dan tahan lama.
Pemilihan ketebalan Shim Plates tergantung pada kebutuhan penyesuaian level dan beban yang akan ditopang. Ketebalan yang lebih besar biasanya digunakan untuk beban yang lebih berat. Produk seperti Takene Shikiita SIM-B 1bag(10pcs) dengan ketebalan 3mm cocok untuk penyesuaian di bawah objek berat.
Fungsi utama Shim Plates adalah untuk penyesuaian level dan perataan mesin atau struktur. Ini penting untuk memastikan stabilitas dan kinerja optimal dari peralatan industri. Shim Plates juga digunakan untuk mengurangi getaran dan kebisingan.
Shim Plates digunakan untuk penyesuaian level dan perataan, sementara Blanking Plates seperti Donaldson Blanking Plate P166134 1pc digunakan untuk menutup atau menghalangi bagian tertentu dari mesin. Blanking Plates lebih sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penutupan sementara atau permanen.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
Takene Shikiita SIM-B 1bag(10pcs) | - Thickness (mm): 3 - Length (mm): 140 - Width (mm): 70 - Purpose of Use: For level adjustment by placing it under heavy weight objects such as machine and concrete products. |
539,000 |
Rathi Precut Alignment Shims Type RSC RSC-1 0.05-2.00mm 1box(150pcs) | - Size (AxB) (mm) 40x40 - Standard Thickness (mm) 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 |
4,299,000 |
Takene Shikiita SIM-D 1bag(3pcs) | - Width (mm): 70 - Length (mm): 140 - Thickness (mm): 10 - Mass (g/piece): 60 |
389,000 |
Donaldson Blanking Plate P166134 1pc | - Length (mm): 95 - Series: HPK02, HPK03, HPK04, HPK05 |
969,000 |
Rathi Precut Alignment Shims Type RSC RSC-6 0.05-2.00mm 1box(80pcs) | - Size (AxB) (mm) 200x200 - Standard Thickness (mm) 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 |
18,999,000 |
SKF Machinery Shims TMAS 50-025 1pc | - Material Stainless steel, 304S31 - Shim Tickness (mm) 0.25 - Shim Length (mm) 50 - Shim Width (mm) 50 |
409,000 |
1. Berdasarkan Jenis Material:
2. Berdasarkan Ketebalan:
3. Berdasarkan Bentuk:
- Kondisi Korosif:
Dalam lingkungan yang korosif, seperti di industri maritim atau kimia, penggunaan shim plates dari stainless steel dapat mencegah kerusakan dan memperpanjang umur peralatan.
- Kondisi Suhu Tinggi:
Untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, material yang mampu menahan rentang suhu yang besar seperti stainless steel atau high-speed steel lebih disarankan.
- Kondisi Getaran Tinggi:
Dalam aplikasi yang melibatkan getaran tinggi, seperti mesin industri atau kendaraan, shim plates yang lebih tebal dan kokoh dapat mengurangi risiko kerusakan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami